cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,973
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,973
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Web Style | For Cooling Tower Drives
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
8MPC-140S-36-3020
Opis
TB WOODS 8MPC-140S-36-3020
Nr. katalogowy 8MPC-140S-36-3020
Nr kat. BDI 992753
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,973
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
36
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
24,562
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,452
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,508
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,146
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576400
Średnica Podziałowa - Milimetry:
623,875
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
24,562
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,452
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,508
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,146
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Green Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
623,875
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
52,5