48-8M-20 NR. 08M2048
Opis
SATI 48-8M-20 NR. 08M2048
Nr. katalogowy 48-8M-20 NR. 08M2048
Nr kat. BDI 1403912
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
128
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,23
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
131,064
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,25
Rozmiar Łańcucha:
25
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
6,35
Średnica Podziałowa - Cale:
3,823
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,964
Globalny Numer Części GPN:
36789
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,104
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,25
Rozmiar Łańcucha:
25
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
6,35
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
3,823
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,964
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,104
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
131,064
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed