cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
107,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,213
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576956
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
72
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,835
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
70
14MX-71S-125-5040
Opis
DODGE 14MX-71S-125-5040
Nr. katalogowy 14MX-71S-125-5040
Nr kat. BDI 20509087
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
142,494
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,61
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-71S-37-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-71S-37-3525
Nr. katalogowy 14MPC-71S-37-3525
Nr kat. BDI 992277
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed