cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Guidance By The Inner Ring
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Wysokość - Milimetry:
80
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
3,15
Otwór 2 - Cale:
6,063
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6005 M P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6005 M P/5 C/3
Nr. katalogowy 6005 M P/5 C/3
Nr kat. BDI 217741
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Wysokość - Milimetry:
38
Otwór 1 - Cale:
4,331
Otwór 2 - Milimetry:
113
Wysokość - Cale:
1,496
Otwór 2 - Cale:
4,449
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel