QF1890DESPBODYX24
Opis
TIMKEN QF1890DESPBODYX24
Nr. katalogowy QF1890DESPBODYX24
Nr kat. BDI 21966940
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,5
Średnica Zewn. Milimetry:
241,3
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szerokość w Calach:
24
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
QF100DESPBODYX627MM
Opis
TIMKEN QF100DESPBODYX627MM
Nr. katalogowy QF100DESPBODYX627MM
Nr kat. BDI 21963464
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
627
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,252
Średnica Zewn. Milimetry:
108
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs
Szerokość w Calach:
24,685
23164CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23164CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23164CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666278
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,929
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
23172CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23172CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23172CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666282
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,559
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing