23172CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23172CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23172CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666282
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,559
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
QF175SPBODYX22-1/2
Opis
TIMKEN QF175SPBODYX22-1/2
Nr. katalogowy QF175SPBODYX22-1/2
Nr kat. BDI 21963193
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
571,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,5
Średnica Zewn. Milimetry:
139,7
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs
Szerokość w Calach:
22,5
23168CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23168CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23168CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666280
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing