230630CAG3KC4P55W507
Opis
NSK 230630CAG3KC4P55W507
Nr. katalogowy 230630CAG3KC4P55W507
Nr kat. BDI 24666472
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,346
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
QF250DESPBODYX800MM
Opis
TIMKEN QF250DESPBODYX800MM
Nr. katalogowy QF250DESPBODYX800MM
Nr kat. BDI 21967118
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
800
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,791
Średnica Zewn. Milimetry:
147,1
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Szerokość w Calach:
31,496
QF1890DESPBODYX2744MM
Opis
TIMKEN QF1890DESPBODYX2744MM
Nr. katalogowy QF1890DESPBODYX2744MM
Nr kat. BDI 21967114
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
2744
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,5
Średnica Zewn. Milimetry:
241,3
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szerokość w Calach:
108,031
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
QF1890DESPBODYX24
Opis
TIMKEN QF1890DESPBODYX24
Nr. katalogowy QF1890DESPBODYX24
Nr kat. BDI 21966940
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,5
Średnica Zewn. Milimetry:
241,3
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szerokość w Calach:
24