cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
10B-2
Średnica Podziałowa - Cale:
22,682
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
23,049
Inne Funkcje:
Duplex Type
Globalny Numer Części GPN:
569916
Średnica Podziałowa - Milimetry:
576,13
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20,35
Średnica Zewn. Milimetry:
516,89
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
1
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,4
Średnica Zewn. Milimetry:
568,96
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
8V
Rozmiar Tulei:
M
Ilość Rowków:
5
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,25
Średnica Zewn. Milimetry:
590,55
Otwór Metryczny:
381
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
658655
Elementy Złożenia:
M268730 (2) | M268710CD (1) | M268730XA (1)
Numer Podstawowy:
M268730
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
11,024
Otwór 2 - Milimetry:
285
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Double Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass