cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2,5
Rozmiar Łańcucha:
200
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
63,5
Średnica Podziałowa - Cale:
25,505
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Carbon Steel
Średnica Zewn. Cale:
26,882
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
647,827
Sposób Montażu:
Bushed
23068KEJW507C08C6
Opis
TIMKEN 23068KEJW507C08C6
Nr. katalogowy 23068KEJW507C08C6
Nr kat. BDI 21966209
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120
Średnica Podziałowa - Cale:
22,935
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
23,786
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
571476
Średnica Podziałowa - Milimetry:
582,54
Sposób Montażu:
Bushed
D80B72 X 5-3/16 3/4X3/8 KW MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D80B72 X 5-3/16 3/4X3/8 KW MTO
Nr. katalogowy D80B72 X 5-3/16 3/4X3/8 KW MTO
Nr kat. BDI 23779131
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
22,926
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
23,504
Średnica Podziałowa - Milimetry:
582,31
Sposób Montażu:
Finished Bore