NU31/500EMAW102C3
Opis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Nr. katalogowy NU31/500EMAW102C3
Nr kat. BDI 21956629
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,677
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,25
Rozmiar Łańcucha:
100-3
Średnica Podziałowa - Cale:
31,839
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
32,565
Inne Funkcje:
Triplex Type
Globalny Numer Części GPN:
36419
Średnica Podziałowa - Milimetry:
808,71
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
37,896
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37,786
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
962,57
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
36,4
Średnica Zewn. Milimetry:
924,56
Inne Funkcje:
Arm Style | QD Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
C
Rozmiar Tulei:
F
Ilość Rowków:
3
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
36,4
Średnica Zewn. Milimetry:
924,56
Inne Funkcje:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
C
Rozmiar Tulei:
3535
Ilość Rowków:
3