cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
55,118
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
190,754
Otwór 1 - Cale:
34
Wysokość - Cale:
7,51
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
54
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
54,138
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,968
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
190,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1375,105
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
cechy
Wysokość - Milimetry:
354
Otwór 1 - Cale:
33,465
Otwór 2 - Milimetry:
1044,956
Wysokość - Cale:
13,937
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
56,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
106
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
55,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No