cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
4 (1 Quadruplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
E2M ELEMENT OMEGA 7300005M
Opis
REXNORD E2M ELEMENT OMEGA 7300005M
Nr. katalogowy E2M ELEMENT OMEGA 7300005M
Nr kat. BDI 18143309
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
129,261
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
3,504
Średnica Zewn. Milimetry:
89
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 46
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
22Nm
Szerokość w Calach:
5,089
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
4 (1 Quadruplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
3 (1 Triplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
3/2MM218WI QA3226
Opis
TIMKEN 3/2MM218WI QA3226
Nr. katalogowy 3/2MM218WI QA3226
Nr kat. BDI 24624598
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree | 25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Nylon
Ilość Łożysk:
4 (1 Quadruplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring