cechy
Wysokość - Milimetry:
53
Otwór 1 - Cale:
11,024
Otwór 2 - Milimetry:
283
Wysokość - Cale:
2,087
Otwór 2 - Cale:
11,142
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,78
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
50
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
153
Wysokość - Cale:
1,969
Otwór 2 - Cale:
6,024
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
6319 M P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6319 M P/5 C/3
Nr. katalogowy 6319 M P/5 C/3
Nr kat. BDI 221037
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Globalny Numer Części GPN:
267816
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Wysokość - Milimetry:
51
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
163
Wysokość - Cale:
2,008
Otwór 2 - Cale:
6,417
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
51
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
163
Wysokość - Cale:
2,008
Otwór 2 - Cale:
6,417
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass