Strona 1 of 50

Następny

porównaj
NCF29/500VC3

Porównaj

NCF29/500VC3

Opis
TIMKEN NCF29/500VC3

TIMKEN

Nr. katalogowy NCF29/500VC3

Nr kat. BDI 21955409

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 26,378
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23988 CCK/C3W33

Porównaj

23988 CCK/C3W33

Opis
SKF 23988 CCK/C3W33

SKF

Nr. katalogowy 23988 CCK/C3W33

Nr kat. BDI 1262297

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Steel
Luz Wewnętrzny: C3-Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23988 CC/W33VQ424

Porównaj

23988 CC/W33VQ424

Opis
SKF 23988 CC/W33VQ424

SKF

Nr. katalogowy 23988 CC/W33VQ424

Nr kat. BDI 1248200

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Straight
Materiał Koszyka: Steel
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Shaft Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23992KYMBW507C08

Porównaj

23992KYMBW507C08

Opis
TIMKEN 23992KYMBW507C08

TIMKEN

Nr. katalogowy 23992KYMBW507C08

Nr kat. BDI 1319097

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C0-Medium
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NCF 18/600 V

Porównaj

NCF 18/600 V

Opis
SKF NCF 18/600 V

SKF

Nr. katalogowy NCF 18/600 V

Nr kat. BDI 22782560

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 28,74
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość