cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Średnica Zewn. Milimetry:
711,2
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
J
Ilość Rowków:
6
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
16814MT170A-F2.250
Opis
TSUBAKI 16814MT170A-F2.250
Nr. katalogowy 16814MT170A-F2.250
Nr kat. BDI 923158
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,365
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
Typ Pasa:
14M-170
14414MT85A-F2.375
Opis
TSUBAKI 14414MT85A-F2.375
Nr. katalogowy 14414MT85A-F2.375
Nr kat. BDI 923082
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
14M-85