NN-3019 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3019 MS P/5
Nr. katalogowy NN-3019 MS P/5
Nr kat. BDI 205427
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,709
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446063
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NU-1012 M P/5 C/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1012 M P/5 C/4
Nr. katalogowy NU-1012 M P/5 C/4
Nr kat. BDI 205830
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
565538
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NU-1012 M P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1012 M P/5 C/3
Nr. katalogowy NU-1012 M P/5 C/3
Nr kat. BDI 205829
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NN-3007 MS P/5 C/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3007 MS P/5 C/4
Nr. katalogowy NN-3007 MS P/5 C/4
Nr kat. BDI 205396
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NN-3009 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3009 MS P/5
Nr. katalogowy NN-3009 MS P/5
Nr kat. BDI 205400
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446042
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row