cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,11
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,236
Rozmiar Łańcucha:
04B-2
Komponent:
Chain
Średnica Rolki - Milimetry:
4
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Zinc Plated Steel
Materiał Rolki:
Carbon Steel
Seria Łańcucha:
Standard
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Corrosion Resistant
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,067
Rozmiar Gwintu:
M1.4 X 0.3
Średnica Sworznia - Cale:
0,055
Średnica Sworznia - Milimetry:
1,4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 385N Static Load Rating | 481N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,11
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,236
Rozmiar Łańcucha:
04B-2
Komponent:
Offset Link
Średnica Rolki - Milimetry:
4
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Nickel Plated Steel
Materiał Rolki:
Carbon Steel
Seria Łańcucha:
Standard
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Corrosion Resistant
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,11
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,236
Rozmiar Łańcucha:
04B
Komponent:
Connecting Link
Średnica Rolki - Milimetry:
4
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Carbon Steel
Seria Łańcucha:
Standard
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Ilość Rzędów:
1
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,11
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,236
Rozmiar Łańcucha:
04B
Komponent:
Offset Link
Średnica Rolki - Milimetry:
4
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Carbon Steel
Seria Łańcucha:
Standard
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Ilość Rzędów:
1