FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Opis
EWELLIX FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Nr. katalogowy FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Nr kat. BDI 1241009
cechy
Rozmiar:
M40 X 1.5 Thread | 60 MM OD X 20 MM T
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bolt Circle Dia: 50 MM | Bolt Hole: 6 X M6
Nazwa Produktu:
Flange
FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
Opis
EWELLIX FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
Nr. katalogowy FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX
Nr kat. BDI 1241011
cechy
Rozmiar:
M56 X 1.5 Thread | 82 MM OD X 20 MM T
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bolt Circle Dia: 69 MM | Bolt Hole: 6 X M8
Nazwa Produktu:
Flange
FHRF32 ROUND FLANGE
Opis
EWELLIX FHRF32 ROUND FLANGE
Nr. katalogowy FHRF32 ROUND FLANGE
Nr kat. BDI 1241010
cechy
Rozmiar:
M48 X 1.5 Thread | 69 MM OD X 20 MM T
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bolt Circle Dia: 59 MM | Bolt Hole: 6 X M6
Nazwa Produktu:
Flange
cechy
Rozmiar:
M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Two M6 Set Screws
Nazwa Produktu:
Locknut