14414MT170A-F1.625
Opis
TSUBAKI 14414MT170A-F1.625
Nr. katalogowy 14414MT170A-F1.625
Nr kat. BDI 923031
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
Typ Pasa:
14M-170
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,71
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
144-8M-30 NR. 08M3014
Opis
SATI 144-8M-30 NR. 08M3014
Nr. katalogowy 144-8M-30 NR. 08M3014
Nr kat. BDI 839668
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,437
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,383
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
366,69
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
14414MT170A-F1.750
Opis
TSUBAKI 14414MT170A-F1.750
Nr. katalogowy 14414MT170A-F1.750
Nr kat. BDI 923032
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
Typ Pasa:
14M-170
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
25,264
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
641,706
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55