cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,612
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,024
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,56
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576489
Średnica Podziałowa - Milimetry:
117,145
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,071
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,868
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,961
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,99
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,85
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
205,003
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,612
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,558
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
117,145
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,612
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,558
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
117,145
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,071
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
107,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,213
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576946
Średnica Podziałowa - Milimetry:
205,003
Sposób Montażu:
Rough Bore