P68-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255239
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
17,044
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
455,422
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,874
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
352,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
13,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
432,918
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,261
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
114,808
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,216
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
108,229
Sposób Montażu:
Bushed
P6814M170-4545
Opis
MARTIN SPROCKET & GR P6814M170-4545
Nr. katalogowy P6814M170-4545
Nr kat. BDI 610479
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
179,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,063
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577715
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed