cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,508
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,146
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Green Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
52,5
14MX71S20-3525
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14MX71S20-3525
Nr. katalogowy 14MX71S20-3525
Nr kat. BDI 21977654
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,49
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13,07
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,486
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1,04
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,041
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
12,457
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,457
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,978
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,408
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,455
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,978
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,347
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
316,357
Sposób Montażu:
Bushed
8MX71S21-2517
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX71S21-2517
Nr. katalogowy 8MX71S21-2517
Nr kat. BDI 21981449
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,28
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,278
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
0,92
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,036
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
7,118
Sposób Montażu:
Bushed