cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
0,811
Średnica Obudowy - Milimetry:
20,6
Od Podstawy do Kuli - Cale:
0,772
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
19,6
Wysokość Całkowita - Cale:
1,409
Wysokość Całkowita - Milimetry:
35,8
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
BT 1009-15-40NONS
Opis
NILOS BT 1009-15-40NONS
Nr. katalogowy BT 1009-15-40NONS
Nr kat. BDI 24528882
cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
1,563
Średnica Obudowy - Milimetry:
39,7
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,28
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
32,5
Wysokość Całkowita - Cale:
2,854
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Adjustable Height | No Oil | No Seal
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
0,787
Średnica Obudowy - Milimetry:
20
Od Podstawy do Kuli - Cale:
0,787
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
20
Wysokość Całkowita - Cale:
1,89
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Bolt Drill Hole Fixing
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
2,362
Średnica Obudowy - Milimetry:
60
Od Podstawy do Kuli - Cale:
2,165
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
55
Wysokość Całkowita - Cale:
4,134
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Dust Seal | Dirt Exit Hole | Bolt Drill Hole Fixing
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
4 Hole Square Bottom Flange
Średnica Obudowy - Cale:
2
Średnica Obudowy - Milimetry:
50,8
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,772
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
45
Wysokość Całkowita - Cale:
1,772
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
High Capacity | Zinc Plated Housing
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit