cechy
Średnica Rolki - Cale:
2,66
Średnica Rolki - Milimetry:
67,564
Seria:
672
Długość - Stopy:
0,139
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Polyethylene
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
216
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
21,5
672 LIP2 L85MM HP
Opis
REXNORD 672 LIP2 L85MM HP
Nr. katalogowy 672 LIP2 L85MM HP
Nr kat. BDI 21473872
cechy
Średnica Rolki - Cale:
2,66
Średnica Rolki - Milimetry:
67,564
Seria:
672
Długość - Stopy:
0,139
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Acetal
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
cechy
Średnica Rolki - Cale:
3,82
Średnica Rolki - Milimetry:
97,028
Seria:
569
Długość - Stopy:
0,12
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Polyethylene
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller