DMM-10-5-P-A NR. 158502
Opis
DMM-10-5-P-A SIŁOWNIK 158502
Nr. katalogowy 158502
Nr kat. BDI 15070321
MS6-DE-1/2-10V24 NR. 542562
Opis
542562 MS6-DE-1/2-10V24 ZAWÓR
Nr. katalogowy 542562
Nr kat. BDI 15060538
cechy
Rodzaj portu:
1/2" G
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
3,504
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
2,441