22.0204.521438B
Opis
22.0204.521438B ELEKTROZAWÓR ; DTE 5/2 G1/4 - G3/8
Nr. katalogowy 22.0204.521438B
Nr kat. BDI 15071970
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G | 3/8" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
6,457
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
2,047
13.001GKN KN D50 ZEST. NAPRAWCZY
Opis
13.001GKN KN D50 ZEST. NAPRAWCZY
Nr. katalogowy 13.001GKN KN D50 ZEST. NAPRAWCZY
Nr kat. BDI 15069471
D50 X 200 11.016G.0200A SIŁOWNIK
Opis
D50 X 200 11.016G.0200A SIŁOWNIK
Nr. katalogowy D50 X 200 11.016G.0200A SIśOWNIK
Nr kat. BDI 15074129
80.0204.14 KOLANO Z GW.WEW G1/4
Opis
80.0204.14 KOLANO Z GW.WEW G1/4
Nr. katalogowy 80.0204.14
Nr kat. BDI 15084548