5/8IN ADAPTA FLEX UPS 200PSI 250FT/REEL
Opis
GATES 5/8IN ADAPTA FLEX UPS 200PSI 250FT/REEL
Nr. katalogowy 5/8IN ADAPTA FLEX UPS 200PSI 250FT/REEL
Nr kat. BDI 18201751
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,97
Średnica Zewn. Milimetry:
24,638
Inne Funkcje:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 1.38 Inch
Użycie Typowe:
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Średnica Wewn. - Milimetry:
15,875
Kolor:
Red
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Nylon
Średnica Zewn. Cale:
0,75
Średnica Zewn. Milimetry:
19,05
Inne Funkcje:
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 800 PSI
Użycie Typowe:
Air Brake System
Średnica Wewn. - Milimetry:
15,875
Kolor:
Red
Nazwa Produktu:
Tubing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyolefin
Średnica Zewn. Cale:
0,236
Średnica Zewn. Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Three Layer | Aluminum Laminated Film Middle Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 50 MM | Polyurethane Inner
Użycie Typowe:
Arc Welding
Średnica Wewn. - Milimetry:
4
Kolor:
Red
Nazwa Produktu:
Tubing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
0,472
Średnica Zewn. Milimetry:
12
Inne Funkcje:
Minimum Bending Radius 35 MM | Wear Resistant
Średnica Wewn. - Milimetry:
8
Kolor:
Red
Nazwa Produktu:
Tubing
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
0,236
Średnica Zewn. Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Coil Type | Shore A 95 Hardness | Coil Diameter 24 MM | Maximum Operating Length 1917.2 MM
Użycie Typowe:
Pneumatic | Robotic
Średnica Wewn. - Milimetry:
4
Kolor:
Red
Nazwa Produktu:
Tubing