cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | In/Pressure Center/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
6,244
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.24/0.26 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,724
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
M5
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,724
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
5/32" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,157
Napięcie:
110/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7.4 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Air - Oil - Vacuum - Water Fluid | External Pilot | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,272
Napięcie:
110/50-60 VAC