cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Napięcie:
120 VAC
VS7-8-FHG-D-9MZ(AC120V)
Opis
SMC VS7-8-FHG-D-9MZ(AC120V)
Nr. katalogowy VS7-8-FHG-D-9MZ(AC120V)
Nr kat. BDI 18602982
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Indicator Light with Surge Voltage Suppressor | With Direct Manual Override | In/Closed Center/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
9,665
Napięcie:
120 VAC
cechy
Rodzaj portu:
3/4" RC
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.1/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 1/2" Body Size | Conduit Terminal with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,228
Napięcie:
120 VAC
VS7-6-FIG-D-9NM(AC120V)
Opis
SMC VS7-6-FIG-D-9NM(AC120V)
Nr. katalogowy VS7-6-FIG-D-9NM(AC120V)
Nr kat. BDI 19385663
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | With Direct Manual Override | With Indicator Light | In/Pressure Center/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
7,441
Napięcie:
120 VAC
VT315-029D(AC120V)
Opis
SMC VT315-029D(AC120V)
Nr. katalogowy VT315-029D(AC120V)
Nr kat. BDI 18603260
cechy
Rodzaj portu:
1/4" RC
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.39 - 0.45 - 0.49 - 0.45 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Długość Całkowita - Cale:
3,591
Napięcie:
120 VAC