cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air - Inert Gas Fluid | Non Locking Manual Override | 1/8" Body Size | Without Sub Plate | DIN Terminal | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,242
Napięcie:
200/50-60 VAC
VQ21A1-2GZ-C6-F-X2
Opis
SMC VQ21A1-2GZ-C6-F-X2
Nr. katalogowy VQ21A1-2GZ-C6-F-X2
Nr kat. BDI 25742559
cechy
Rodzaj portu:
6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 1 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.33 Cv Factor | Grommet | With Light and Surge Voltage Suppressor Protection Circuit | With Bracket | Directional Control
Długość Całkowita - Cale:
2,205
Napięcie:
200/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
7,063
Napięcie:
200/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,524
Napięcie:
200/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,079
Napięcie:
200/50-60 VAC