8262H174VAC24/60D
Opis
ASCO VALVE 8262H174VAC24/60D
Nr. katalogowy 8262H174VAC24/60D
Nr kat. BDI 27172832
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
24/60 VAC
JKH8316G064AC24/60
Opis
ASCO VALVE JKH8316G064AC24/60
Nr. katalogowy JKH8316G064AC24/60
Nr kat. BDI 27189089
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3.2 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Class H - High Temperature - Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
5,4
Napięcie:
24/60 VAC
JKF8262H080AC24/60
Opis
ASCO VALVE JKF8262H080AC24/60
Nr. katalogowy JKF8262H080AC24/60
Nr kat. BDI 27180014
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Junction Box | Class F | High Temperature | Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,18
Napięcie:
24/60 VAC
SD8344G027MOAC24/60
Opis
ASCO VALVE SD8344G027MOAC24/60
Nr. katalogowy SD8344G027MOAC24/60
Nr kat. BDI 27047745
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | Manual Operator | Class F Intermediate Power | DIN Connector
Długość Całkowita - Cale:
6,06
Napięcie:
24/60 VAC
8345H003VAC24/60D
Opis
ASCO VALVE 8345H003VAC24/60D
Nr. katalogowy 8345H003VAC24/60D
Nr kat. BDI 27136842
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,13
Napięcie:
24/60 VAC