MS6-DE-1/2-10V24 NR. 542562
Opis
542562 MS6-DE-1/2-10V24 ZAWÓR
Nr. katalogowy 542562
Nr kat. BDI 15060538
cechy
Rodzaj portu:
1/2" G
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
3,504
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
2,441
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Sub Plate | Plug In Type | Side Ported
Długość Całkowita - Cale:
5,925
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2.1 - 2 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dusttight Low Jetproof IP65 Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Długość Całkowita - Cale:
5,512
Napięcie:
24 VDC
MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430
Opis
173430 MOEH-3/2-1/8-P-B ZAWÓR ELEKTOMAG.
Nr. katalogowy 173430
Nr kat. BDI 15069163
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
600/500 L/Min Flow Rate | Manifold with Two M3 Screw Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Normally Open
Długość Całkowita - Cale:
4,37
Napięcie:
24 VDC
L22BA452BG00061
Opis
L22BA452BG00061 ELEKTROZAWÓR
Nr. katalogowy L22BA452BG00061
Nr kat. BDI 15093146
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
5,382
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1