8210G011AC240/60D
Opis
ASCO VALVE 8210G011AC240/60D
Nr. katalogowy 8210G011AC240/60D
Nr kat. BDI 27229474
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid
Długość Całkowita - Cale:
3,505
Napięcie:
240/60 VAC
8210G009VAC240/60D
Opis
ASCO VALVE 8210G009VAC240/60D
Nr. katalogowy 8210G009VAC240/60D
Nr kat. BDI 27238862
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,395
Napięcie:
240/60 VAC
EFP8320G184AC240/60D
Opis
ASCO VALVE EFP8320G184AC240/60D
Nr. katalogowy EFP8320G184AC240/60D
Nr kat. BDI 27034417
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Explosion Proof
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
240/60 VAC
JSF8320G188MBAC240/60
Opis
ASCO VALVE JSF8320G188MBAC240/60
Nr. katalogowy JSF8320G188MBAC240/60
Nr kat. BDI 27245678
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 11/64" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Junction Box | Class F | High Temperature | Spade Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,71
Napięcie:
240/60 VAC
SC8262H001AC240/60
Opis
ASCO VALVE SC8262H001AC240/60
Nr. katalogowy SC8262H001AC240/60
Nr kat. BDI 27095494
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,09
Napięcie:
240/60 VAC