VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Opis
SMC VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Nr. katalogowy VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Nr kat. BDI 18602296
cechy
Rodzaj portu:
1/8" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.23 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | High Pressure | Non Locking Style
Długość Całkowita - Cale:
4,685
Napięcie:
36 VDC