X8210G002/13244AC600/60
Opis
ASCO VALVE X8210G002/13244AC600/60
Nr. katalogowy X8210G002/13244AC600/60
Nr kat. BDI 20716008
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,365
Napięcie:
600/60 VAC