ASA 40-1 Z=24
Opis
ASA 40-1 Z=24 KOŁO ŁAŃCUCHOWE Z PIASTĄ
Nr. katalogowy ASA 40-1 Z=24
Nr kat. BDI 20073939
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
3,831
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,098
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,3
Sposób Montażu:
Rough Bore
28B-2 O/L NR. 28B2F
Opis
SATI 28B-2 O/L NR. 28B2F
Nr. katalogowy 28B-2 O/L NR. 28B2F
Nr kat. BDI 1404265
20H200 NR. H200020
Opis
SATI 20H200 NR. H200020
Nr. katalogowy 20H200 NR. H200020
Nr kat. BDI 840413
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,183
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,129
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
59,538
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,344
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
80,85
Sposób Montażu:
Rough Bore
SPZ106X4 1610 NR. ZT01064
Opis
SATI SPZ106X4 1610 NR. ZT01064
Nr. katalogowy 4/SPZ106 1610 NR. ZT01064
Nr kat. BDI 840823
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Średnica Zewn. Milimetry:
110
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
SPZ
Rozmiar Tulei:
1610
Ilość Rowków:
4
22-5M-09 NR. 05M0922
Opis
SATI 22-5M-09 NR. 05M0922
Nr. katalogowy 22-5M-09 NR. 05M0922
Nr kat. BDI 1403810
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,378
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,333
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,566
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,416
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
35,01
Sposób Montażu:
Rough Bore