2606 750/1 WR 56C 1.250 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 2606 750/1 WR 56C 1.250 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 2606 750/1 WR 56C 1.250 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23703585
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
114,3
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,5
Inne Funkcje:
Double Reduction | with Cover
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,94
1304 750/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1304 750/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1304 750/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23701611
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
33,782
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2604 750/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2604 750/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2604 750/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 470854
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Optional L or R Output | Optional Input - Down L or R; Up L or R; Left Above or Below; Right Above or Below
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,94
1301 750/1 WR SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1301 750/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1301 750/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23701550
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
2,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
33,782
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
135,001
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Double Reduction | Double Output
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,27