RAN 25 D A 1 HS B3
Opis
RAN25/DA1 1 127410030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 D A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069617
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937
RAN 25 S A 1 HS B3
Opis
RAN25/SA1 1 127450030 PRZEKŁADNIA
Nr. katalogowy RAN 25 S A 1 HS B3
Nr kat. BDI 15069620
cechy
Rama Montażowa:
25
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1400
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
1:1
Calowe - Metryczne:
Metric
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,22
Szerokość Całkowita - Cale:
3,937
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1750
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,16
Szerokość Całkowita - Cale:
7,705
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1750
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Ground Alloy Steel Shaft | Prelubricated
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
3,66
Szerokość Całkowita - Cale:
3,95
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1750
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3
Inne Funkcje:
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,5