ALWW8501 1288/1 SINGLE
Opis
HUB CITY ALWW8501 1288/1 SINGLE
Nr. katalogowy ALWW8501 1288/1 SINGLE
Nr kat. BDI 476164
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
85,09
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,35
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft | Optional L or R Output
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,08