cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,54
Szerokość Całkowita - Cale:
8,48
SSRM1Q-2.056-56C-56C
Opis
HUB CITY SSRM1Q-2.056-56C-56C
Nr. katalogowy SSRM1Q-2.056-56C-56C
Nr kat. BDI 482312
cechy
Rama Montażowa:
Input 56C | Output 56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
48,514
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,91
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,16
NTR34-002-0-RM090-28
Opis
BOSTON GEAR NTR34-002-0-RM090-28
Nr. katalogowy NTR34-002-0-RM090-28
Nr kat. BDI 849086
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,5
Szerokość Całkowita - Cale:
9,72
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,5
Szerokość Całkowita - Cale:
11,66