cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29,972
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,18
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,17
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,74
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,99
SF833BR-265K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF833BR-265K-B5-M1
Nr. katalogowy SF833BR-265K-B5-M1
Nr kat. BDI 181186
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,24