cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,78
Szerokość Całkowita - Cale:
7,93
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29,972
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,18
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,17
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,74
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
SF843BR-280K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF843BR-280K-B5-M1
Nr. katalogowy SF843BR-280K-B5-M1
Nr kat. BDI 181243
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
6,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,574
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,81
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12