1804 3000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 1804 3000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 1804 3000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702613
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,6
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2604 3000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2604 3000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2604 3000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703347
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,6
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6001 3000/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689497
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
0,6
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
0,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
152,4
Sposób Montażu:
Direct Mounted