cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,99
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,74
SF843BR-315K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF843BR-315K-B5-M1
Nr. katalogowy SF843BR-315K-B5-M1
Nr kat. BDI 181244
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,574
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,81
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12
HB1483CN180TC/336.11A1SI3.625X6.69
Opis
DODGE HB1483CN180TC/336.11A1SI3.625X6.69
Nr. katalogowy HB1483CN180TC/336.11A1SI3.625X6.69
Nr kat. BDI 298489
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,4
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
27,67
Szerokość Całkowita - Cale:
20,07
SF863BR-315K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF863BR-315K-B5-M1
Nr. katalogowy SF863BR-315K-B5-M1
Nr kat. BDI 181375
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29,21
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,15
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16