ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Opis
ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Nr kat. BDI 15093245
cechy
Rama Montażowa:
OG8
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
750W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,043
Szerokość Całkowita - Cale:
8,465
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344969
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,38
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,13
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
76,2
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Shaft Mounted