HERA35AS 58.33 (24) 1.438
Opis
HUB CITY HERA35AS 58.33 (24) 1.438
Nr. katalogowy HERA35AS 58.33 (24) 1.438
Nr kat. BDI 475700
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,13
HERA35ES 58.33 143TC 1.125
Opis
HUB CITY HERA35ES 58.33 143TC 1.125
Nr. katalogowy HERA35ES 58.33 143TC 1.125
Nr kat. BDI 475396
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | Over Sized Bearings | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
HERA35PS 58.33 143TC 1.125
Opis
HUB CITY HERA35PS 58.33 143TC 1.125
Nr. katalogowy HERA35PS 58.33 143TC 1.125
Nr kat. BDI 475508
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,82
SSHERA35ES 58.33 56C 1.125
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 58.33 56C 1.125
Nr. katalogowy SSHERA35ES 58.33 56C 1.125
Nr kat. BDI 23684364
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
SSHERA35ES 58.33 56C 1.000
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 58.33 56C 1.000
Nr. katalogowy SSHERA35ES 58.33 56C 1.000
Nr kat. BDI 23684330
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69