cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84
HB482 140-CC 6.06 1-1/4IN SHFT
Opis
DODGE HB482 140-CC 6.06 1-1/4IN SHFT
Nr. katalogowy HB482 140-CC 6.06 1-1/4IN SHFT
Nr kat. BDI 298698
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,09
Szerokość Całkowita - Cale:
8,66
BF1683 250-CC 6.61 TAPERED
Opis
DODGE BF1683 250-CC 6.61 TAPERED
Nr. katalogowy BF1683 250-CC 6.61 TAPERED
Nr kat. BDI 297120
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
33,16
DTR090-006-0-RM090-39
Opis
BOSTON GEAR DTR090-006-0-RM090-39
Nr. katalogowy DTR090-006-0-RM090-39
Nr kat. BDI 848493
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,008
Szerokość Całkowita - Cale:
3,543
F842BF-6.4K-B7-M8
Opis
BOSTON GEAR F842BF-6.4K-B7-M8
Nr. katalogowy F842BF-6.4K-B7-M8
Nr kat. BDI 180612
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,73
Szerokość Całkowita - Cale:
7,87