06B-1/29 ST TL1210
Opis
06B-1/29 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 06B-1/29 ST TL1210
Nr kat. BDI 15070506
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Średnica Podziałowa - Cale:
3,469
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,673
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
88,1
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,615
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
123
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,561
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
117,23
Sposób Montażu:
Rough Bore
2914MT40AF-L75S2D
Opis
TSUBAKI 2914MT40AF-L75S2D
Nr. katalogowy 2914MT40AF-L75S2D
Nr kat. BDI 923838
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
2914MT85AF-L66F2C
Opis
TSUBAKI 2914MT85AF-L66F2C
Nr. katalogowy 2914MT85AF-L66F2C
Nr kat. BDI 923907
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
2914MG90BF-F2.500
Opis
TSUBAKI 2914MG90BF-F2.500
Nr. katalogowy 2914MG90BF-F2.500
Nr kat. BDI 922169
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
90