cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7,17
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,251
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
3,88
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,153
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
6,492
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
90
PB14MX37S125
Opis
MARTIN SPROCKET & GR PB14MX37S125
Nr. katalogowy PB14MX37S125
Nr kat. BDI 21978324
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7,17
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,251
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
5,29
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,208
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
6,492
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
8MX37S21-1610
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX37S21-1610
Nr. katalogowy 8MX37S21-1610
Nr kat. BDI 21977206
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,146
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,044
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,144
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
0,92
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,036
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
3,709
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
24B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Carbon Steel
Inne Funkcje:
BS/DIN Sprocket
Sposób Montażu:
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano:
No Bushing
Liczba Rzędów:
1
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
5,896
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,174
Średnica Podziałowa - Milimetry:
149,75
Sposób Montażu:
Rough Bore