130 X 170 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 130 X 170 X 15 MM
Nr. katalogowy 130 X 170 X 15 MM
Nr kat. BDI 211359
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
170
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
6,693
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
5,118
Średnica Wału - Milimetry:
130
Calowe - Metryczne:
Metric
52 X 59 X 3.5 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 52 X 59 X 3.5 MM
Nr. katalogowy 52 X 59 X 3.5 MM
Nr kat. BDI 216388
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
59
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3,5
Otwór Obudowy - Cale:
2,323
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,138
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
52
Calowe - Metryczne:
Metric
52 X 70 X 10 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 52 X 70 X 10 MM
Nr. katalogowy 52 X 70 X 10 MM
Nr kat. BDI 216391
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
70
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
2,756
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
2,047
Średnica Wału - Milimetry:
52
Calowe - Metryczne:
Metric
260 X 290 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 260 X 290 X 16 MM
Nr. katalogowy 260 X 290 X 16 MM
Nr kat. BDI 214868
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
290
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
11,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
10,236
Średnica Wału - Milimetry:
260
Calowe - Metryczne:
Metric
15 X 35 X 7 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 15 X 35 X 7 MM
Nr. katalogowy 15 X 35 X 7 MM
Nr kat. BDI 211537
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,378
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Calowe - Metryczne:
Metric